› Automazione industriale › Pneumatica › Tubi e Raccordi

TESTACANNA IN PA AD15,8 NERO

DKC
Cod. Rexel DK5097-12N
Cod. Produttore 5097-12N
Cod. EAN 8033648148331

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide
  • Autoestinguenti: UL 94:V0
  • Senza alogeni: Sì
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Estremità tubi flessibili
  • Protezione: Rivestimento cavi
  • Grado tenuta: Non IP
  • Serie: DK5097

Descrizione del prodotto

Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero. Descrizione del produttore: Testacanna prodotti in poliammide, autoestinguenti (UL 94:V0) e privi di alogeni. Questi accessori vengono applicati alle estremità dei tubi flessibili come soluzione tecnica ed a protezione del rivestimento dei cavi, quando l’impianto non prevede un grado di tenuta IP. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

diametro nominale

15,8 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

temperatura

120 ... -40 °C

TESTACANNA IN PA AD15,8 NERO