› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G1

DKC
Cod. Rexel DK6097-114A
Cod. Produttore 6097-114A
Cod. EAN 8033648239060

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Funzione: Protezione cavi
  • Attacco: G11/4
  • Applicazione: Estremità tubi
  • Serie: DK6097
  • Protezione: Contatto spigoli
  • Tipo: Testacanna con terra
  • Uso: Infilaggio cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna prodotto in Alluminio. Sono applicati alle estremità dei tubi metallici per evitare il contatto diretto tra i cavi e gli spigoli del tubo durante le operazioni di infilaggio.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO+TERRA G1