› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

TESTACANNA ALLUMINIO G

DKC
Cod. Rexel DK6097A12
Cod. Produttore 6097A12
Cod. EAN 8033648183370

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Materiale: Alluminio
  • Passo filettatura: G 1/2"
  • Tipo: Testacanna
  • Serie: DK6097A12
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testacanna in alluminio, passo GAS 1/2"

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO G