› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

TESTACANNA ALLUMINIO G 21/2

DKC
Cod. Rexel DK6097A212
Cod. Produttore 6097A212
Cod. EAN 8033648183400

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Passo filettatura: GAS 2" 1/2
  • Tipo: Testacanna
  • Serie: DK6097A212

Descrizione del prodotto

Testacanna in alluminio, passo GAS 2" 1/2 Descrizione del produttore: Testacanna in alluminio, passo GAS 2" 1/2

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Tipologia

A innesto

resistente ai raggi UV

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

TESTACANNA ALLUMINIO G 21/2