› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Guaine Flessibile Calza in metallo

TESTACANNA 10 47MM AD54,5 TPE NERO

DKC
Cod. Rexel DK5050-48N
Cod. Produttore 5050-48N
Cod. EAN 8033648174989

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: TPE
  • Tenuta stagna: IP65
  • Lunghezza: 47 mm
  • Diametro: 54,5 mm
  • Tipo: Raccordo terminale
  • Serie: DK5050-48N
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

52,5 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

temperatura

120 ... -40 °C

TESTACANNA 10 47MM AD54,5 TPE NERO