› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubi Metallici e accessori

TESTACANNA 10 37MM AD42,5 TPE NERO

DKC
Cod. Rexel DK5050-36N
Cod. Produttore 5050-36N
Cod. EAN 8033648133238

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: TPE
  • Tenuta stagna: IP65
  • Diametro: 37 mm
  • Tipo: Raccordo terminale
  • Serie: AD42,5
  • Taglio regolabile: sì
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna. Descrizione del produttore: Raccordi terminali colore nero. Prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento, mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP 65. Raccordo terminale pressacavo, presenta la parte anteriore a scalini per poter essere tagliata in corrispondenza dell’equivalente diametro del cavo su cui esercitare la tenuta stagna.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

cappuccio terminale chiuso

diametro nominale

42,5 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

temperatura

120 ... -40 °C

TESTACANNA 10 37MM AD42,5 TPE NERO