Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3CLR11N2M
Cod. Produttore
E3CLR11N2M
Cod. EAN
4549734741354

Informazioni di prodotto

  • Metodo di rilevamento: Laser a retroriflessione
  • Distanza di rilevamento: 7 m
  • Classe laser: Classe 2
  • Dimensioni sensore: 33x27.7x18.8 mm
  • Regolazione fuoco: Variabile con vite di regolazione
  • Allineamento asse ottico: ±1.5° circa
  • Protezione: IP40
  • Serie: E3C-LDA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa sensore laser E3CLR11, a retroriflessione coassiale, distanza 7 m, spot variabile, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

6,5 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 2

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,5 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

tempo di reazione

0,08 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Vetro

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del sensore

13,2 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

25 mm

lunghezza del sensore

39 mm

max. distanza di commutazione

7000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

7000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

TESTA SENSORE LASER, RETRORIFLETTEN