› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa pulsante luminoso Ø22 - rosso- per LED universale

Cod. Rexel TEZB4BW343
Cod. Produttore ZB4BW343
Cod. EAN 3389110889819

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Colore: Rosso
  • Diametro montaggio: 22,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Tipo operatore: Ad impulso filo ghiera
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: Ø28,5 x 30 mm
  • Durata meccanica: 10 milioni cicli

Accessori correlati

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa per pulsante luminoso a filo ghiera con gemma liscia per LED universale Harmony XB4 di Schneider Electric è rossa e funziona con un meccanismo ad impulso. È circolare e ha una ghiera metallica cromata. Questa testa luminosa per LED integrato fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa e al colore vivace, e al tocco grazie all'elemento a filo ghiera, che riduce al minimo gli errori di controllo della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

Altro

Serie

Harmony XB4

Testa pulsante luminoso Ø22 - rosso- per LED universale
€ 9,87 x 1 pz.
(pz.)