Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5FW343C0
Cod. Produttore
ZB5FW343C0
Cod. EAN
3606489754655

Informazioni di prodotto

La testa pulsante luminosa da 30 mm offre un'interfaccia ergonomica e affidabile per il comando macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione e sostituzione grazie all’assemblaggio a scatto
  • Compatibilità con pulsanti e blocchi di contatto standard
  • Resistenza elevata a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP67, IP66)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie al colore rosso vivace
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Riduzione dei fermi macchina grazie alla robustezza del prodotto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso da 30 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

31 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Serie

Harmony XB5

Produttore

TESTA PULS.LUM. ROSSO A FILO GRIGIO