Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Illuminazione stradale /

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL
Cod. Rexel
SE4315/15
Cod. Produttore
4315/15
Cod. EAN
8051013252162

Informazioni di prodotto

La testa palo singolo SE4315/15 offre una soluzione affidabile e duratura per installazioni elettriche su pali da 60 mm.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design preciso
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con pali standard da 60 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza e stabilità nel tempo
  • Materiali di alta qualità per durabilità in ambienti esterni
  • Affidabilità per sistemi elettrici sicuri ed efficienti
La testa palo singolo SE4315/15 è un prodotto essenziale per l'installazione di pali con diametro di 60 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per garantire una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per applicazioni in ambienti esterni. La sua costruzione robusta assicura una perfetta stabilità e supporto, fondamentale per l'installazione di sistemi elettrici. Il design accurato consente una facile integrazione con i pali esistenti, facilitando il processo di montaggio e riducendo i tempi di installazione. Perfetta per chi cerca una soluzione affidabile e di lunga durata, la testa palo SE4315/15 rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: La testa palo singolo SE4315/15 è un prodotto essenziale per l'installazione di pali con diametro di 60 mm. Realizzata con materiali di alta qualità, questa testa è progettata per garantire una resistenza e una durabilità superiori, rendendola ideale per applicazioni in ambienti esterni. La sua costruzione robusta assicura una perfetta stabilità e supporto, fondamentale per l'installazione di sistemi elettrici. Il design accurato consente una facile integrazione con i pali esistenti, facilitando il processo di montaggio e riducendo i tempi di installazione. Perfetta per chi cerca una soluzione affidabile e di lunga durata, la testa palo SE4315/15 rappresenta una scelta intelligente per ogni progetto elettrico.

Produttore

SEM

TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60