Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3CLD11N2M
Cod. Produttore
E3CLD11N2M
Cod. EAN
4549734741347

Informazioni di prodotto

  • Metodo di rilevamento: riflessione diffusa
  • Distanza di rilevamento: 1 m
  • Classe laser: Classe 2
  • Regolazione messa a fuoco: meccanismo punto focale variabile
  • Regolazione asse ottico: meccanismo di regolazione asse
  • Alimentazione: 12-24 VDC ±10%
  • Grado di protezione: IP40 (IEC 60529)
  • Serie: E3C-LDA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Testa del sensore laser, a riflessione diffusa, 1 m, raggio spot, cavo da 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

-8888 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

6,25 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo con connettore

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 2

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

0,71 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,08 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

650 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Vetro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP40

numero AWG

25

larghezza del sensore

13,2 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

25 mm

lunghezza del sensore

33 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-10 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Distanza operativa

30 ... 1000 mm

Produttore

TESTA DEL SENSORE LASER, A RIFLESSI