Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE501A
Cod. Produttore
1TPTE501A
Cod. EAN
8019108050536

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico serie ZEFIRO da parete colore antracite con selettore ON/OFF
Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP23

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico parete ZEFIRO ON/OFF 220V rotella regolazione temperatura antracite