Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE503A
Cod. Produttore
1TPTE503A
Cod. EAN
8019108050499

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico serie ZEFIRO da parete colore antracite con selettore EST/INV
Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

larghezza

120 mm

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato elettronico parete antracite serie ZEFIRO selettore EST/INV 220V uso residenziale e commerciale