Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32041.G
Cod. Produttore
32041.G
Cod. EAN
8007352722682

Informazioni di prodotto

Termostato XT By-me Plus offre soluzioni avanzate per il controllo della temperatura con installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a 2 moduli
  • Compatibilità con sistemi bus per integrazione domotica
  • Configurazione intuitiva con funzioni avanzate come boost e proximity

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente del riscaldamento e condizionamento
  • Risparmio energetico grazie al controllo proporzionale e modalità PID
  • Interfaccia user-friendly con retroilluminazione LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, nero - 2 moduli frontali

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Termostato XT By-me 2 moduli nero controllo temperatura riscaldamento condizionamento domotica