Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32041.C
Cod. Produttore
32041.C
Cod. EAN
8007352722705

Informazioni di prodotto

Termostato XT By-me Plus, ideale per il controllo preciso della temperatura ambiente.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla linea piattaforma XT e modularità a 2 moduli
  • Gestione integrata di impianti a 2 e 4 tubi e fan-coil a 3 velocità
  • Interfaccia semplice con attuatori analogici proporzionali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo efficiente e modulante della temperatura con funzioni ON/OFF, PID e boost
  • Risparmio energetico grazie alla regolazione di classe I, IV e V
  • Funzione proximity e retroilluminazione LED per facilità d’uso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, canapa - 2 moduli frontali

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Termostato XT By-me 2 moduli canapa controllo temperatura riscaldamento condizionamento domotica