Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32041.B
Cod. Produttore
32041.B
Cod. EAN
8007352722668

Informazioni di prodotto

Il termostato XT By-me garantisce un controllo preciso e versatile della temperatura ambiente, ottimizzando comfort e efficienza energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 2 moduli
  • Integrazione semplice con piattaforma domotica By-me Plus
  • Configurazione rapida per gestione impianti a 2 e 4 tubi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo modulante e funzioni PID
  • Funzione boost per attivazione di una seconda sorgente
  • Interfaccia intuitiva con retroilluminazione LED e funzione proximity

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato Linea piattaforma XT per domotica By-me Plus per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, bianco - 2 moduli frontali

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Termostato XT By-me 2 moduli bianco controllo temperatura riscaldamento condizionamento domotica