› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Termostato WiFi parete bianco controllo temperatura riscaldamento condizionamento app

Cod. Rexel VI02912
Cod. Produttore 02912
Cod. EAN 8007352675544

Informazioni principali

  • Tipo: Termostato Wi-Fi
  • Controllo: locale e remoto
  • Funzioni: ON/OFF e PID
  • Ingresso: 1 digitale
  • Uscita: relè 5(2) A 240 V~
  • Alimentazione: 100-240 V~ 50/60 Hz
  • Installazione: a parete
  • Serie: VI02912

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

118 mm

Tipologia

On/off

altezza

106 mm

profondità

21,15 mm

numero RAL

9003

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Tasto

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Termostato WiFi parete bianco controllo temperatura riscaldamento condizionamento app
€ 141,89 x 1 pz.
(pz.)