Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02912.G
Cod. Produttore
02912.G
Cod. EAN
8007352760202

Informazioni di prodotto

Termostato connesso WiFi parete nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, nero

colore

Nero

larghezza

118 mm

altezza

106 mm

profondità

21,15 mm

Produttore

Termostato WiFi connesso parete nero controllo temperatura riscaldamento condizionamento app