Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02951.BN
Cod. Produttore
02951.BN
Cod. EAN
8007352539709

Informazioni di prodotto

Termostato touch domotico 2M neutro

Documentazione tecnica

Termostato per domotica touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, retroilluminazione a led RGB, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), da completare con placche Eikon, Arké o Plana, neutro - 2 moduli

composizione

elemento base

tipo di montaggio

incassato

materiale

plastica

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione della superficie

brillante

accoppiamento bus incluso

con comando locale

regolazione manuale del valore nominale

sensore esterno

con display

codice RAL (simile)

9002

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Termostato touch domotico 2M neutro