› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Termostato rotella domotico 2 moduli controllo temperatura riscaldamento e condizionamento bianco

Cod. Rexel VI30471.B
Cod. Produttore 30471.B
Cod. EAN 8007352689282

Informazioni principali

  • Tipo: Termostato rotella
  • Controllo: Temperatura ambiente
  • Gestione: Impianti 2 e 4 tubi
  • Comando: Fan-coil 3 velocità
  • Modalità: ON/OFF e PID
  • Ingresso: Sensore temperatura filare
  • Retroilluminazione: LED bianca
  • Serie: VI30471.B

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

52,8 mm

profondità

41,7 mm

numero RAL

9016

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Altro

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

V

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione max. dei contatti

29 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Termostato rotella domotico 2 moduli controllo temperatura riscaldamento e condizionamento bianco
€ 85,84 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info