Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI02971.N
Cod. Produttore
02971.N
Cod. EAN
8007352688506

Informazioni di prodotto

Termostato rotella domotico 2M Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, Next - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

On/off

con display

comando

Girevole

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

V

Tensione max. dei contatti

29 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Valore differenziale

0 ... 1 K

Produttore

Termostato rotella domotico 2 moduli controllo temperatura riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità Next