› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Termostato rotella domotico 2 moduli bianco controllo temperatura ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità retroilluminato

Cod. Rexel VI02971.B
Cod. Produttore 02971.B
Cod. EAN 8007352668478

Informazioni principali

  • Tipo: Termostato rotella
  • Controllo: Riscaldamento e condizionamento
  • Gestione impianti: 2 e 4 tubi
  • Comando fan-coil: 3 velocità + proporzionale
  • Classe controllo: I, IV, V
  • Ingresso sensore: Elettronico o filare
  • Retroilluminazione: LED bianca
  • Serie: Eikon, Arké, Plana

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, bianco - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

44,8 mm

Tipologia

Altro

altezza

49 mm

profondità

41,5 mm

numero RAL

1013

collegamento

2 fili

con display

comando

Girevole

antideflagrante

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

V

Tensione max. dei contatti

29 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per il riscaldamento

Valore differenziale

0 ... 1 K

Termostato rotella domotico 2 moduli bianco controllo temperatura ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità retroilluminato
€ 85,84 x 1 pz.
(pz.)
60 pz.
Q.tà consigliata info