› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Termostato rotella connesso IoT Bluetooth 5.0 comando fan-coil 3 velocità canapa 2 moduli

Cod. Rexel VI30811.C
Cod. Produttore 30811.C
Cod. EAN 8007352754300

Informazioni principali

  • Uscita relè: NO 5(2) A 240 V~
  • Comando fan-coil: 3 velocità
  • Tecnologia: Bluetooth 5.0 IoT
  • Ingresso: sensore temperatura esterna
  • Modalità: ON/OFF e PID
  • Classe controllo: I e IV
  • Retroilluminazione: LED bianca regolabile
  • Serie: VI30811.C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato a rotella con uscita a relè NO 5(2) A 240 V~, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, canapa - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

larghezza

44,7 mm

Tipologia

On/off

altezza

52,8 mm

profondità

41,7 mm

numero RAL

7032

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

IV

Supporto disponibile IFTTT

Compatibile con Apple HomeKit

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Riscontro termico

Parallelo

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

4 ... 40 °C

Valore differenziale

0 ... 1 K

Termostato rotella connesso IoT Bluetooth 5.0 comando fan-coil 3 velocità canapa 2 moduli
€ 136,05 x 1 pz.
(pz.)