Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30440.C
Cod. Produttore
30440.C
Cod. EAN
8007352695603

Informazioni di prodotto

Termostato rotella 100-240V 2M canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità , alimentazione 100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca, canapa - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

larghezza

44,8 mm

Tipologia

On/off

altezza

52,8 mm

profondità

41,7 mm

numero RAL

7032

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

I

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione max. dei contatti

230 V

Caratteristiche di comando

Altro

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Riscontro termico

Parallelo

Adatto per il riscaldamento

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,31 K

Produttore

Termostato rotella 100-240V 5A controllo temperatura riscaldamento condizionamento 2 moduli canapa

€ 68,27 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info