› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Termostato per resistenze temperatura Fahrenheit controllo precisione uso industriale

Cod. Rexel SLNSYCCOTHCF
Cod. Produttore NSYCCOTHCF
Cod. EAN 3606480152528

Informazioni principali

  • Intervallo temp. 0-60 °C
  • Tensione ingresso 240 V
  • Tipo sensore Bimetallico
  • Capacità commutaz. 10 A 250 V CA
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 68x33x44 mm
  • Serie ClimaSys CC
  • Durata servizio 100000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato per resistenze °F

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Termostato

tensione nominale

250 V

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto chiuso ad interruttore (NC)

corrente nominale In

10 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

200 ... 240 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

200 ... 240 V

Campo di regolazione della temperatura

0 ... 60 °C

Serie

ClimaSys CC

Termostato per resistenze temperatura Fahrenheit controllo precisione uso industriale