› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Resistenza anticondensa 90W ClimaSys con sonda termica PTC per montaggio guida DIN IP20

Cod. Rexel SLNSYCR100WU2
Cod. Produttore NSYCR100WU2
Cod. EAN 3606480152191

Informazioni principali

  • Potenza: 90W
  • Tensione ingresso: 110-250V AC
  • Posizione operativa: Verticale
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale corpo: Alluminio estruso
  • Supporto montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: ClimaSys CR

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ClimaSys - Resistenza anticondensa isolata con sonda termica PTC. 100W, 110-250V AC, 50/60 Hz. Posizione di funzionamento verticale. Temperatura ambiente di funzionamento -40-70 °C. Supporto di montaggio guida DIN da 35 mm. Corpo in alluminio estruso. IP20 Protezione. Protezione elettrica necessaria, da installare con un controller termico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

200 mm

profondità

65 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

potenza nominale

90 W

Potenza termica permanente a 10 °C

90 W

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

110 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

110 ... 250 V

Serie

ClimaSys CR

Resistenza anticondensa 90W ClimaSys con sonda termica PTC per montaggio guida DIN IP20
€ 116,77 x 1 pz.
(pz.)