› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia uscita plastica 125x125 mm termoplastica ASA PC grigio RAL 7035 IP54 per ventilatore ClimaSys CV

Cod. Rexel SLNSYCAG125LPF
Cod. Produttore NSYCAG125LPF
Cod. EAN 3606480151538

Informazioni principali

  • Materiale: Termoplastico ASA PC
  • Dimensioni foro: 125x125 mm
  • Dimensioni esterne: 170x150x15 mm
  • Colore parte esterna: Grigio RAL 7035
  • Protezione: IP54
  • Filtro incluso: Sintetico G2 M1
  • Fissaggio: Viti o clip
  • Serie: ClimaSys CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Prisma P - Griglie di uscita in plastica. Apertura 125 x 125 mm. Esterno: 170 x 150 mm. Accessorio di gestione termica. Compatibile con ventilatore ClimaSys CV. Fissaggio con viti o a clip. Termoplastica iniettata (ASA PC). Parte esterna grigio RAL 7035. 1 filtro standard sintetico G2 M1 inclusi. IP54 Protezione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a vite

larghezza

125 mm

altezza

125 mm

Adatto per armadi di larghezza

125 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

per numero max. di ventilatori

1

con filtro incorporato

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ClimaSys CA

Griglia uscita plastica 125x125 mm termoplastica ASA PC grigio RAL 7035 IP54 per ventilatore ClimaSys CV
€ 21,37 x 1 pz.
(pz.)