Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE565B
Cod. Produttore
1TPTE565B
Cod. EAN
8019108050567

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ZEFIRO PARETE FANCOIL
Descrizione del produttore: Termostato da parete per FANCOIL colore bianco Dotato di selettori per le tre velocità della ventole e di un selettore per la modalità estate / inverno

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

II

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato parete Zefiro per fancoil bianco 3 velocità ventilazione estate/inverno