Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE028A
Cod. Produttore
1TPTE028A
Cod. EAN
8019108050789

Informazioni di prodotto

Termostato digitale da parete serie NEXT a batterie colore antracite
Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

A parete

colore

Antracite

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

2 fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

sensore esterno

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale parete serie NEXT 4 tasti display LCD antracite per impianti riscaldamento pavimento