Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMTE084
Cod. Produttore
1TMTE084
Cod. EAN
8019108070107

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentazione: 230V~ 50Hz
  • Tipo uscita: Relè 1 contatto unipolare
  • Sezione cavi max: 1,5 - 2,5 mm²
  • Grado protezione: IP40 (incasso)
  • Temperatura esercizio: 0°C - 50°C
  • Precisione lettura: ±1°C
  • Regolazione differenziale: 0,5 - 2,5°C
  • Serie: MDL
Termostato elettrico modulare da 35 mm progettato per il controllo di carichi quali caldaie, pompe e valvole on/off. Dotato di sensore esterno e regolazione differenziale, consente un controllo preciso della temperatura ambiente. Alimentazione a 230V 50Hz, con contatto di tipo deviatore integrato per una gestione affidabile. La struttura compatta e il montaggio su guida DIN lo rendono ideale per installazioni in quadri elettrici, garantendo facilità di configurazione e manutenzione. La regolazione manuale della temperatura e della differenza termica permette un adattamento flessibile alle esigenze dell’impianto. Descrizione del produttore: Il TERM.ELET.MDL.35MM DEV. E/I è un dispositivo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili. Con un contatto di chiusura e una differenza regolabile, offre flessibilità e precisione nel controllo della temperatura. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Questo dispositivo è perfetto per chi cerca un termostato efficiente e facile da usare, con caratteristiche che soddisfano le esigenze di ogni progetto elettrico.

larghezza

35 mm

altezza

128 mm

profondità

60 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP23

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

16 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

sensore esterno

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,5 ... 2,5 K

Produttore

Termostato modulare 35mm con sensore esterno e selettore est-inv per controllo temperatura ambienti su quadro elettrico

€ 91,35 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info