Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMTE082
Cod. Produttore
1TMTE082
Cod. EAN
8019108070084

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V ± 10% 50 Hz
  • Comando carichi: relè contatto in deviazione
  • Portata contatti: 16 (3) A 250 V
  • Campo regolazione: 5 - 30 °C
  • Precisione lettura: ± 0,5 °C
  • Grado protezione: IP 40
  • Installazione: barr DIN - Parete
  • Serie: DIN 35 mm
Descrizione del produttore: Il TERM.ELET.MDL.35MM MULTISCALA è un dispositivo elettrico versatile progettato per un'ampia gamma di applicazioni. Con un'alimentazione di 230 V AC, questo modello on/off offre un controllo affidabile e preciso. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e prestazioni ottimali. La sua classificazione merceologica è 060505, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli il TERM.ELET.MDL.35MM per un'esperienza di utilizzo efficiente e sicura.

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

On/off

altezza

128 mm

profondità

60 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

II

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,5 ... 2,5 K

Produttore

Termostato modulare 2 DIN due livelli temperatura 230V AC controllo on/off multiscala uso elettrico