Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMTE077
Cod. Produttore
1TMTE077
Cod. EAN
8019108070046

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Tipo uscita: Relè on/off
  • Campo temperatura: 0 a +60 °C
  • Grado protezione: IP40
  • Sezione cavi max: 1,5 mm²
  • Differenziale: 1 °C fisso
  • Classe isolamento: II
  • Serie: MDL.35MM
Descrizione del produttore: Il TERM.ELET.MDL.35MM 0G + 60G C è un termostato elettrico di alta qualità, progettato per garantire un controllo preciso della temperatura. Con un'alimentazione elettrica di 230 V AC e una tipologia on/off, offre un funzionamento semplice e affidabile. Questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, assicurando un'efficienza energetica ottimale. La sua costruzione robusta e il design funzionale ne fanno una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori nel riscaldamento.

tipo di montaggio

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Grigio

larghezza

35 mm

Tipologia

On/off

altezza

128 mm

profondità

60 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

2

Classe del termostato

II

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore superiore

60 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

16 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

sensore esterno

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

0 ... 60 °C

Valore differenziale

1 ... 1 K

Produttore

Termostato modulare 2 DIN controllo temperatura 0°C +60°C 230V AC on/off riscaldamento residenziale e commerciale