Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TGTEG132
Cod. Produttore
1TGTEG132
Cod. EAN
8019108040131

Informazioni di prodotto

Termostato ad espansione di gas da parete con spia e comando ON/OFF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La serie di termostati TEG si presta alle installazioni di tipologia civile /industriale, in particolare in ambienti in cui non è possibile portare alimentazione al dispositivo.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

74 mm

Tipologia

On/off

altezza

74 mm

profondità

40 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP23

Versione rilevatore/sonda

Bimetallo

Classe del termostato

II

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

10 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato espansione gas parete con spia comando ON/OFF per uso civile e industriale