Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
74 mm
Tipologia
On/off
altezza
profondità
40 mm
collegamento
A tre/a quattro fili
tipo di alimentazione elettrica
230 V AC
esecuzione del contatto
Contatto normalmente aperto (NO)
comando
Girevole
grado di protezione (IP)
IP23
Versione rilevatore/sonda
Sensore di resistenza
Classe del termostato
II
intervallo di misura valore inferiore
5 °C
intervallo di misura valore superiore
30 °C
Tensione max. dei contatti
250 V
Caratteristiche di comando
P
Numero di uscite riscaldamento
1
Numero di uscite raffreddamento
Temperatura leggibile
Adatto per riscaldamento
Max. carico di contatto
10 A
Tipo di contatto
Contatto di chiusura
Adatto per raffrescamento
intervallo di misura
5 ... 30 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te