Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE046
Cod. Produttore
1TPTE046
Cod. EAN
8019108050178

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V AC
  • Campo regolazione: 5-30 °C limitabile
  • Precisione lettura: ± 0.5 °C
  • Differenziale: programmabile 0,2-2,5 °C
  • Uscita relè: 8(2) A 250 V~
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura lavoro: 0-50 °C
  • Serie: 74 x 74

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TERM. ELET. 74 X 74 DEV. INT. ON-OF, un dispositivo elettrico progettato per un facile controllo della temperatura. Questo termostato on/off è ideale per applicazioni interne, garantendo un'alimentazione elettrica di 230 V AC. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente. Scegli un prodotto affidabile e funzionale per gestire il tuo comfort termico con efficienza.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Bianco chiaro

larghezza

74 mm

Tipologia

On/off

altezza

74 mm

profondità

36 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Produttore

Termostato elettronico on/off 74x74 mm 230V per controllo temperatura interno