Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
A parete
colore
Altro
larghezza
66 mm
Tipologia
On/off
altezza
45 mm
profondità
49 mm
collegamento
A tre/a quattro fili
tipo di alimentazione elettrica
230 V AC
esecuzione del contatto
Contatto normalmente aperto (NO)
comando
Girevole
grado di protezione (IP)
IP20
Versione rilevatore/sonda
Sensore di resistenza
Numero moduli da frutto
3
Classe del termostato
III
Grado di protezione (NEMA)
Comandi nascosti
intervallo di misura valore inferiore
5 °C
intervallo di misura valore superiore
30 °C
Tensione max. dei contatti
250 V
Numero di uscite riscaldamento
1
Temperatura leggibile
Adatto per riscaldamento
Max. carico di contatto
8 A
Tipo di contatto
Contatto di chiusura
intervallo di misura
5 ... 30 °C
Valore differenziale
0,7 ... 0,7 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te