Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITEF365/MC
Cod. Produttore
1TITEF365/MC
Cod. EAN
8019108060504

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico per fancoil da incasso universale 3 moduli a 220V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato da incasso serie MODULO per FANCOIL con tre velocità e selettore estate-inverno

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

49 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP23

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato elettronico incasso 3 moduli 220V fancoil universale 3 velocità selettore estate-inverno