Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE065
Cod. Produttore
1TPTE065
Cod. EAN
8019108050192

Informazioni di prodotto

TERMOSTATO ELETTRONICO FANCOIL EST-INV
Descrizione del produttore: Il termostato elettrico per fan-coil offre una soluzione efficace per la regolazione della temperatura in ambienti controllati. Progettato specificamente per applicazioni di climatizzazione, questo dispositivo garantisce una differenza di temperatura regolabile, permettendo un comfort ottimale. La sua compatibilità con sistemi di climatizzazione estivi e invernali lo rende un accessorio versatile per ogni esigenza. Realizzato con materiali di alta qualità, il termostato assicura durata e affidabilità nel tempo. Con un design funzionale e intuitivo, è facile da installare e utilizzare, rendendolo ideale sia per professionisti che per utenti domestici. Questo termostato rappresenta una scelta intelligente per migliorare l'efficienza energetica e il benessere ambientale.

larghezza

74 mm

altezza

74 mm

profondità

36 mm

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

5 A

Produttore

Termostato elettrico regolabile per fan-coil climatizzazione estiva e invernale