Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE502B
Cod. Produttore
1TPTE502B
Cod. EAN
8019108050550

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Uscita relè: 8(2) A / 250 V~
  • Grado protezione: IP30 termostato
  • Temperatura regolabile: 0-60 °C
  • Limite temp. max impostabile: 28-44 °C
  • Precisione temperatura: ±1 °C
  • Sonda remota: IP55, cavo 4 m
  • Serie: ZEFIRO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri il TERM.EL.PARETE ON/OFF S.R. ZEFIRO, un innovativo termostato da parete progettato per il controllo della temperatura. Questo dispositivo è alimentato a 230 V AC, garantendo un funzionamento affidabile ed efficiente. Con la sua funzionalità on/off, offre un facile accesso alla regolazione del clima domestico. Il design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta ideale per chi cerca comfort e praticità.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

bianco crema

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

Tensione max. dei contatti

250 V

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico da parete ZEFIRO con sonda a pavimento ON/OFF 230V bianco