Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE503B
Cod. Produttore
1TPTE503B
Cod. EAN
8019108050505

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico serie ZEFIRO da parete colore bianco con selettore EST/INV

Documentazione tecnica

Termostato elettrico da parete adatto per installazioni interne ed esterne, dotato di sensore esterno per una precisa rilevazione della temperatura. Il dispositivo offre la possibilità di comando remoto per la riduzione della temperatura, con selezione tra modalità riscaldamento e raffrescamento. È caratterizzato da un design compatto con dimensioni contenute e un'interfaccia semplice composta da manopola di regolazione e LED di stato che indicano la presenza di rete, l’attivazione del relè e la funzione termoregolazione. Il termostato si alimenta a 230V e consente un’efficace gestione della temperatura ambiente con opzioni di termoregolazione attivata, disattivata o in riduzione di 4 °C rispetto al set impostato. Descrizione del produttore: Termostato serie ZEFIRO con alimentazione 220V. La serie ZEFIRO, dotata di rotella per la impostazione delle temperature, risulta indicata per tutte le tipologie di utente per la sua praticità e immediatezza

larghezza

120 mm

altezza

81 mm

profondità

27,5 mm

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

sensore esterno

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Produttore

Termostato elettronico da parete ZEFIRO 220V con selettore EST/INV e comando remoto temperatura ambiente

€ 51,58 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info