Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE312/MC
Cod. Produttore
1TITE312/MC
Cod. EAN
8019108060528

Informazioni di prodotto

  • Serie: MODULO
  • Tensione alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Corrente max contatto: 8(2) A / 250 V~
  • Tipo uscita: Relè con contatto in scambio
  • Grado protezione: IP 30
  • Temperatura funzionamento: 0 °C ÷ +50 °C
  • Scala regolazione temp.: +5 °C ÷ +30 °C
  • Precisione lettura temp.: ± 0,5 °C

Documentazione tecnica

Termostato elettrico digitale con display LCD per la visualizzazione della temperatura ambiente e di impostazione. Dotato di manopola per la regolazione precisa della temperatura e commutatore per la selezione del modo di funzionamento, inclusa la funzione antigelo. Alimentazione a 230 V e compatibile con impianti di riscaldamento che comandano caldaie murali, bruciatori, pompe di circolazione ed elettrovalvole motorizzate. Include ricevitore integrato e possibilità di comando remoto per la riduzione notturna della temperatura. Progettato per un’installazione semplice e versatile, con dimensioni compatte e indicazioni chiare per il collegamento elettrico. Adatto per un controllo efficiente del riscaldamento, garantendo comfort e risparmio energetico. Descrizione del produttore: I termostati serie MODULO sono particolarmente indicati in ambienti domestici. La manopola per l'impostazione della temperatura desiderata, rendono questi dispositivi indicati a qualsiasi tipologia di utente

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

49 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Comandi nascosti

Tensione max. dei contatti

250 V

Con ricevitore

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Differenza regolabile

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,9 K

Produttore

Termostato elettronico da incasso digitale 230V LCD ON/OFF/ANTIGELO per riscaldamento domestico

€ 54,04 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info