Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE513B
Cod. Produttore
1TITE513B
Cod. EAN
8019108060634

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TERM. ELET. INC. EST/INV ZEFIRO
  • Precisione temperatura: 1 grado
  • Differenza regolabile: Sì
  • Ambiente d'uso: Interno/Esterno
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Varie installazioni
  • Durata: Elevata
  • Serie: PY1TITE513B
Descrizione del produttore: Il sensore esterno PY1TITE513B è un dispositivo altamente affidabile progettato per monitorare la temperatura in ambienti sia interni che esterni. Con una temperatura leggibile di 1 grado, questo sensore offre una precisione ottimale per garantire prestazioni eccellenti. La sua configurazione consente una differenza regolabile, permettendo così di adattarsi a diverse esigenze di installazione e applicazione. Realizzato con materiali di alta qualità, il sensore è progettato per resistere alle condizioni ambientali più impegnative, assicurando durata e affidabilità nel tempo. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici ne facilita l'integrazione in diversi impianti, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. Con un design funzionale, il PY1TITE513B rappresenta una soluzione efficace per il monitoraggio della temperatura in diverse applicazioni.

larghezza

120 mm

altezza

81 mm

profondità

12,5 mm

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,4 ... 0,4 K

Produttore

Termostato elettronico da incasso bianco con spia e comando EST/OFF/INV per controllo temperatura ambienti interni ed esterni