› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Termostato elettronico 2NA 24V CC controllo temperatura applicazioni elettriche

Cod. Rexel SLNSYCCOTH30VID
Cod. Produttore NSYCCOTH30VID
Cod. EAN 3606480152603

Informazioni principali

  • Intervallo temperatura: -40…80 °C
  • Tensione ingresso: 9-30 V CA/CC
  • Capacità commutazione: 4 A 30 V CA/CC
  • Numero uscite: 2 ventilazione/riscaldamento
  • Display: Schermo OLED
  • Materiale: PC autoestinguente V0
  • Dimensioni (AxLxP): 85x56x44 mm
  • Serie: ClimaSys CC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Termostato elettronico 2NA 24V CC

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a morsetto

Tipologia

Termostato

tensione nominale

30 V

con visualizzazione digitale

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura e contatto di chiusura

corrente nominale In

4 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

9 ... 30 V

Tensione nominale in AC 60 Hz

9 ... 30 V

Campo di regolazione della temperatura

-40 ... 80 °C

Serie

ClimaSys CC

Termostato elettronico 2NA 24V CC controllo temperatura applicazioni elettriche