Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE122/A
Cod. Produttore
1TPTE122/A
Cod. EAN
8019108050314

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentaz. 230V~ 50-60Hz
  • Uscita relè 8(2)A 250V
  • Campo regolaz. 5-30°C
  • Differenziale 0,7°C
  • Precisione lettura ±0,5°C
  • Grado protezione IP30
  • Distanza max sonda 100m
  • Serie PERSONAL
Descrizione del produttore: Il termostato elettrico da parete PY1TPTE122/A è progettato per offrire un controllo preciso della temperatura in ambienti domestici e industriali. Grazie alla sua temperatura leggibile, consente un monitoraggio accurato delle condizioni ambientali. La differenza regolabile permette di adattare il funzionamento del dispositivo alle specifiche esigenze di ogni spazio, garantendo così un comfort ottimale e un risparmio energetico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo termostato è progettato per resistere nel tempo, mantenendo prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo intenso. La sua installazione è semplice e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di parete, rendendolo una scelta versatile per diversi contesti. Con un design funzionale e una facilità d'uso, il PY1TPTE122/A rappresenta una soluzione efficace per la gestione della temperatura, contribuendo a creare ambienti più confortevoli e controllati.

larghezza

111,5 mm

altezza

75 mm

profondità

29 mm

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato elettrico parete PY1TPTE122/A controllo temperatura regolabile uso domestico e industriale