Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE122
Cod. Produttore
1TPTE122
Cod. EAN
8019108050260

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentazione: 230V~ 50-60 Hz
  • Contatti relè: 8(2) A 250V
  • Campo regolazione: 5 ÷ 30 °C
  • Differenziale: 0.7 °C
  • Classe isolamento: II / IP30
  • Precisione lettura: ±0.5 °C
  • Installazione: Parete/scatola incasso
  • Serie: PERSONAL
Descrizione del produttore: Il TERM. ELET. PARETE E/I è un dispositivo di alta qualità progettato per garantire un controllo preciso della temperatura. Con un contatto di chiusura, questo termostato elettrico è ideale per applicazioni in cui è richiesta una regolazione affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per l'installazione a parete, assicurando una facile integrazione in vari ambienti. Scegli questo termostato per un funzionamento efficiente e duraturo.

larghezza

111,5 mm

altezza

75 mm

profondità

29 mm

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato elettrico parete controllo temperatura contatto chiusura uso industriale e civile