Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE101
Cod. Produttore
1TITE101
Cod. EAN
8019108060191

Informazioni di prodotto

TERM. ELET. INC.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PY1TITE101 è un termostato elettrico on/off, progettato per garantire un controllo preciso della temperatura. Alimentato a 230 V AC, questo dispositivo offre efficienza e affidabilità. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo ideale per vari ambienti. Con un design funzionale, il PY1TITE101 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, fornendo una soluzione pratica per il monitoraggio della temperatura. Scegli questo termostato per un comfort ottimale e una gestione energetica efficace.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco chiaro

larghezza

111,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

75 mm

profondità

12,5 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato elettrico on/off 230V controllo temperatura preciso applicazioni industriali e domestiche