Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE103
Cod. Produttore
1TITE103
Cod. EAN
8019108060214

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termostato on/off
  • Tensione: 230 V AC
  • Funzionamento: Controllo temperatura
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Applicazioni: Multiuso
  • Serie: PY1TITE
  • Affidabilità: Elevata
  • Uso: Industriale e domestico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il PY1TITE103 è un termostato elettrico on/off, progettato per garantire un controllo preciso della temperatura. Realizzato per funzionare con alimentazione elettrica a 230 V AC, questo dispositivo offre un'affidabilità eccezionale. La sua costruzione robusta assicura durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con il PY1TITE103, la gestione della temperatura diventa semplice ed efficace, contribuendo a creare ambienti confortevoli e ottimizzati.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco chiaro

larghezza

111,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

75 mm

profondità

12,5 mm

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

comando

Girevole

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Temperatura leggibile

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Valore differenziale

0,7 ... 0,7 K

Produttore

Termostato elettrico on/off 230V AC controllo temperatura per applicazioni industriali e domestiche