Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TMTE052/M
Cod. Produttore
1TMTE052/M
Cod. EAN
8019108070121

Informazioni di prodotto

  • Tensione alimentazione: 230 V~ 50-60 Hz
  • Assorbimento massimo: 20 mA
  • Uscita relè ON/OFF: 16(3) A 250 V~
  • Grado protezione: IP30
  • Campo temperatura riscaldamento: 0 °C ÷ +10 °C
  • Campo temperatura raffreddamento: +20 °C ÷ +60 °C
  • Installazione: barra DIN / retro quadro
  • Serie: PY1TMTE052/M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto PY1TMTE052/M è un termoregolatore elettrico di alta qualità, progettato per un'ottima gestione della temperatura. Realizzato con materiali durevoli, offre una compatibilità perfetta con quadri elettrici da 35 mm. Questo termoregolatore è ideale per applicazioni in ambito elettrico, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. La sua costruzione robusta ne assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Tipologia

Termostato

tensione nominale

230 V

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

corrente nominale In

16 A

Produttore

Termostato elettrico 2 DIN 35 mm per quadri elettrici, alta durata e affidabilità