Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE410/B
Cod. Produttore
1TPTE410/B
Cod. EAN
8019108050437

Informazioni di prodotto

Termostato digitale da parete serie SLIM a 220V
Termostato elettronico con display LCD per controllo ON/OFF della temperatura ambiente, alimentato a 230 V. Dotato di manopola per impostazione della temperatura e visualizzazione digitale della temperatura rilevata e impostata. Include segnalazione tramite LED per stato alimentazione e carico attivato. Funzionamento differenziale con valore del differenziale modificabile, adatto per riscaldamento. Consente la selezione remota della temperatura tra modalità Comfort e Riduzione tramite contatti esterni. Design compatto e semplice da installare, ideale per il controllo preciso e affidabile di impianti di riscaldamento elettrici. Descrizione del produttore: Termostato serie SLIM di colore bianco con rotella e display LCD, alimentazione 220V e selettore ON / OFF / RIDUZIONE NOTTURNA

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

120 mm

Tipologia

On/off

altezza

80 mm

profondità

21 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

30 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,9 K

Produttore

Termostato digitale parete SLIM 230V con display LCD e controllo ON/OFF riscaldamento

€ 62,81 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info