Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TPTE029B
Cod. Produttore
1TPTE029B
Cod. EAN
8019108050819

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 230V~ 50-60 Hz
  • Uscita relè: max 5(3)A/250 V~
  • Grado di protezione: IP30
  • Numero livelli temperatura: 2 + antigelo
  • Campo regolazione temp: +5°C ÷ +37,7°C
  • Modalità regolazione: ON/OFF o proporzionale
  • Retroilluminazione display: temporizzata 6 sec.
  • Serie: NEXT

Documentazione tecnica

Termostato elettronico da parete a 4 tasti, alimentazione a 230V, ideale per il controllo preciso del riscaldamento. Dotato di display digitale ampio e chiaro, consente una facile regolazione della temperatura ambiente con modalità Economy e Comfort. Il design compatto e moderno, in colore bianco, si integra perfettamente in ogni ambiente. Caratteristiche di comando intuitive per una gestione efficiente del sistema di riscaldamento, senza sensore esterno o ricevitore integrato. Progettato per garantire comfort e risparmio energetico, con riscontro termico per un controllo affidabile. Dimensioni compatte per un’installazione semplice a parete. Descrizione del produttore: Termostato digitale serie NEXT con display LCD. Il termostato serie NEXT è dotato di un display LCD retroilluminato e di quattro pulsanti frontali che permettono l'impostazione delle temperature desiderate e la navigazione nel menù multilingua del termostato. Il prodotto è dotato di caratteristiche tecniche volte alla efficienza energetica degli edifici come, per esempio, il blocco delle temperature massime e minime, il blocco tastiera e il controllo del contatto con logica PID. particolarmente indicata in impianti a pavimento.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

128,5 mm

Tipologia

On/off

altezza

26 mm

profondità

88,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

con display

tipo di alimentazione elettrica

230 V AC

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Tasto

grado di protezione (IP)

IP30

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di misura valore inferiore

5 °C

intervallo di misura valore superiore

37,7 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

PID

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Temperatura leggibile

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

Differenza regolabile

Adatto per raffrescamento

Valore differenziale

0,2 ... 1,2 K

Produttore

Termostato digitale parete 4 tasti 230V bianco controllo riscaldamento pavimento

€ 71,50 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info